エスコ
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
250
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-5B
内径(Φmm)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969282
EA508AJ-5B
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください