エスコ
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-6B
内径(Φmm)
44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
81×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969298
EA508AJ-6B
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください