エスコ
Φ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
1000
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-7B
内径(Φmm)
44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×188
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969307
EA508AJ-7B
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください