エスコ
Φ74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
300
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番
EA508AK-5B
高さ(mm)
102
内径(Φmm)
58
胴径(Φmm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969334
EA508AK-5B
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください