エスコ
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
1000
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番
EA508AK-7B
高さ(mm)
187
内径(Φmm)
72
胴径(Φmm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969352
EA508AK-7B
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください