エスコ
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)
105
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AM-31
高さ(mm)
64
内径(Φmm)
【ふた】57
胴径(Φmm)
61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969422
EA508AM-31
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください