曜日別特売

Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 - エスコ

口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。

容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49969465EA508AM-33
オープン
355
391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする