エスコ
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)
310
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AM-34B
高さ(mm)
98
内径(Φmm)
【ふた】73
胴径(Φmm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969492
EA508AM-34B
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください