エスコ
Φ124x96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付)
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)
800
材質
ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番
EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
124×96
目盛間隔
100mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969648
EA508AN-5
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください