曜日別特売

Φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製)

Φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ

蓋は1点パッチン止です。

容量(mL)2000エスコ品番EA508AR-19材質本体:ステンレス、蓋:アクリル、金具:スチール寸法(mm)140(金具含む)×105×280(H)質量(g)500材質(フタ)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49969806EA508AR-19
5,270
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49969806EA508AR-1949974812EA508SR-14EA508AR-19 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974812127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ1個
2,850
税込3,135
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする