エスコ
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)
容量(mL)
5000
材質
キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス
仕様
フタはねじ式
エスコ品番
EA508AR-5
高さ(mm)
50
胴径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969815
EA508AR-5
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください