エスコ
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
容量(mL)
10000
材質
キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス
仕様
フタはねじ式
エスコ品番
EA508AR-6
高さ(mm)
59
胴径(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969824
EA508AR-6
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください