エスコ
20L ポリタンク(ノズル付)
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)
20
材質
本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様
パッキン付
エスコ品番
EA508AS-120
寸法(mm)
383×203×400(H)
質量(g)
970
ノズル長(mm)
245
先端ノズル径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969833
EA508AS-120
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください