エスコ
107x93x35mm 防水小物箱(ネイビー)
エスコ品番
EA508K-10
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
107×93×35
色
ブルー/クリア
構造
防滴
外寸(mm)
107×93×35
仕切板
6
仕切数(個)
10
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970436
EA508K-10
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください