エスコ
140x75x27mm パーツケース
仕様
固定仕切り板
エスコ品番
EA508KA-10
材質
コーポリマー
寸法(mm)
140×75×27
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
140×75×27
内寸(mm)
132×63×24
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970558
EA508KA-10
オープン
¥
145
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください