エスコ
140x75x27mm パーツケース
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:4枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508KA-9
材質
コーポリマー
寸法(mm)
140×75×27
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
140×75×27
内寸(mm)
132×63×24
仕切板
(可変仕切り板)4、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970655
EA508KA-9
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください