エスコ
210x110x38mm パーツケース
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:5枚、固定仕切り板:2枚
エスコ品番
EA508KB-3A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
210×110×38
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
210×110×38
内寸(mm)
200×96×34
仕切板
(可変仕切り板)5、(固定仕切り板)2
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970682
EA508KB-3A
オープン
¥
300
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください