エスコ
210x110x38mm パーツケース
(1件のレビュー)
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚
エスコ品番
EA508KB-4A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
210×110×38
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
210×110×38
内寸(mm)
200×92×34
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4
仕切数(個)
(最大)11
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970698
EA508KB-4A
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください