167x126x62mm パーツケース

167x126x62mm パーツケース - エスコ167x126x62mm パーツケース - エスコ

収納に便利な仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KC-5材質コーポリマー寸法(mm)167×126×62ブルー/クリア外寸(mm)167×126×62内寸(mm)152×110×54仕切数(個)仕切りなし仕切りなし内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970707EA508KC-5
オープン
285
314(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする