エスコ
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番
EA508KD-35
材質
コーポリマー
寸法(mm)
342×290×90
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
342×290×90
内寸(mm)
328×250×80
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり
材質(取手)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970838
EA508KD-35
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください