234x195x40mm パーツケース(両開き式)

234x195x40mm パーツケース(両開き式) - エスコ

仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-63材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40外寸(mm)234×195×40内寸(mm)224×161×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970978EA508KD-63
オープン975
849
アウトレット
934(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする