175x143x32mm/外寸 パーツケース

175x143x32mm/外寸 パーツケース - エスコ
エスコ品番EA508KE-2材質ポリプロピレン寸法(mm)175×143×32ブルー/クリア外寸(mm)175×143×32内寸(mm)160×110×27仕切板7仕切数(個)7仕切りあり内容量1個
注意
※中仕切取外し不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971014EA508KE-2
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする