エスコ
175x143x32mm/外寸 パーツケース
エスコ品番
EA508KE-3
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×143×32
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
175×143×32
内寸(mm)
160×110×27
仕切板
12
仕切数(個)
12
仕切り
あり
内容量
1個
注意
※中仕切取外し不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971023
EA508KE-3
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください