241x195x56mm/外寸 パーツケース

241x195x56mm/外寸 パーツケース - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA508KE-6材質ポリプロピレン寸法(mm)241×195×56ブルー/クリア外寸(mm)241×195×56内寸(mm)222×160×49内容量1個
注意
※トレーは付属していません。
※トレーを使ってのご使用の際はEA661AA-51~-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971057EA508KE-6
オープン
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: ボルト類の収納
精機舎

底の部分が若干そりの有るものと、無いものがあり、使用には差し支えないのだが、作業机の上にそり有りのものをおくとカタカタ揺れる。
底そりは中央部で1mm程度。
(スタックするとカタカタならない)
これが減点。
使い勝手のよいところはスタックできること、スライド式の
ロックで蓋が固定できることであろうか。
透明のフタなのでで内容物を判断できるので、良いと思う。
これが加点。
評価としては、やや満足。
底そりが直ればさらに良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする