エスコ
205x145x28mm パーツケース
角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様
仕切り板:24枚
エスコ品番
EA508MB-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×145×28
色
クリア
外寸(mm)
205×145×28
内寸(mm)
196×131×23
仕切板
24
仕切数(個)
(最大)28
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971443
EA508MB-1
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください