エスコ
330x220x50mm パーツケース
仕切板12枚。
エスコ品番
EA508MB-21
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
330×221×50
色
クリア
外寸(mm)
330×221×50
内寸(mm)
320×200×43
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)18
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971468
EA508MB-21
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください