曜日別特売

245x190x28mm パーツケース

245x190x28mm パーツケース - エスコ

角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。

仕様仕切り板:32枚エスコ品番EA508MB-5材質ポリプロピレン寸法(mm)245×190×28クリア外寸(mm)245×190×28内寸(mm)245×175×23仕切板32仕切数(個)(最大)36仕切りあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971477EA508MB-5
オープン
1,260
1,386(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする