エスコ
297x180x126mm ハンディーボックス
仕様
仕切り板1枚
エスコ品番
EA508MD
材質
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
297
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971495
EA508MD
297×180×126
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください