曜日別特売

161x91x31mm パーツケース

161x91x31mm パーツケース - エスコ

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508MD-19材質ポリプロピレン寸法(mm)161×91×31クリア外寸(mm)161×91×31内寸(mm)153×76×26仕切数(個)仕切りなし仕切りなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971522EA508MD-19
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする