エスコ
205x145x60mm パーツケース(パッキン付)
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。
可変仕切板3枚付。
仕様
防滴
エスコ品番
EA508MD-37
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
205×145×60
内寸(mm)
184×124×55
仕切板
3
仕切数(個)
(最大)4
仕切り
あり
材質(パッキン)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971626
EA508MD-37
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください