エスコ
447x293x85mm パーツケース
仕様
スライドロック方式
適合
(替トレー)EA508M-1、-2
エスコ品番
EA508MD-41
材質
コーポリマー
寸法(mm)
447×293×85
色
ブラック/クリア
仕切板
15
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971635
EA508MD-41
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください