エスコ
54x105x32mm 小物ケース
スタッキングしやすい形状になっています。フック付。
エスコ品番
EA508NA-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
105×54×32
内寸(mm)
95×43×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971748
EA508NA-1
オープン
¥
125
¥
138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください