曜日別特売

120x90x120mm 小物ケース

120x90x120mm 小物ケース - エスコ120x90x120mm 小物ケース - エスコ
(1件のレビュー)

スタッキングしやすい形状になっています。

エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971845EA508NA-24
オープン
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49971845
2023-01-25
用途: ビス入れ
建設業・工事業

このサイズの蓋付の透明ケースはなかなか見つからないが、さすがモノタロウ。(さすがエスコというべきか)手頃な価格で見つかりました。大量のビス類の整理にピタリです。蝶番部がいつまで持つか不明ですが、価格が価格なのでまあ楽観視しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする