エスコ
120x90x120mm 小物ケース
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番
EA508NA-25
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×90(H)
色
クリア
外寸(mm)
120×120×90
内寸(mm)
(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
質量(g/個)
66
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971854
EA508NA-25
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください