エスコ
15L バケツ(ステンレス製/ふた付)
材質
ステンレス(18-8)
仕様
フタ付、目盛付
エスコ品番
EA508S-13
形状
丸形
寸法(mm)
Φ315×260
特性
目盛付き
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971985
EA508S-13
15
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください