エスコ
10L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA508S-2
形状
丸形
寸法(mm)
Φ280×230
特性
目盛付き
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49972012
EA508S-2
10
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください