エスコ
340x300x40mm パーツケース(ステンレス製/12個)
仕様
ふた付、(小皿数)12個
エスコ品番
EA508S-52
材質
ステンレス
色
グレー
外寸(mm)
325×283×63
仕切数(個)
12
仕切り
あり
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49972082
EA508S-52
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください