405x283x93mm コンテナ(フック付/ステンレス製)

405x283x93mm コンテナ(フック付/ステンレス製) - エスコ

積み重ね収納・保管が効率良くできます。
ふたは取外し可能です。

エスコ品番EA508SB-234材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×283×93(フック部除く)内寸(mm)389×270×91(H)内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972773EA508SB-2349.5405×283×93
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする