曜日別特売

Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) - エスコΦ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) - エスコΦ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) - エスコ
容量(mL)8000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-17材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220内容量1個
関連資料:(0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49973848EA508SG-17
オープン
8,870
9,757(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする