曜日別特売

127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

蓋は、1点パッチン止式。

容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49974785EA508SR-11
オープン
1,910
2,101(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49974785
2022-04-25
用途: 煮豆
教育・研究機関

シリコーンのガスケットがついているのでおいしくできるかと思いやってみました。豆と水を入れてスロークッカーで8時間。結果は蓋が開かなくなった上にシリコーンは断裂して廃棄。豆は煮えていましたけれど。以後シリコーンなしで使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする