曜日別特売

127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) - エスコ

蓋は、1点パッチン止式。

容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49974812EA508SR-14
オープン
2,850
3,135(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする