エスコ
330x220x135mm/5.5L ドライボックス
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L)
5.5
付属品
乾燥剤(15g×2)
エスコ品番
EA508TC-41A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
330×220×135(H)
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49974882
EA508TC-41A
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください