エスコ
330x220x230mm/9.5L ドライボックス
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)
9.5
付属品
乾燥剤(15g×2)
エスコ品番
EA508TC-42A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
330×220×230(H)
質量(g)
860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49974898
EA508TC-42A
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください