エスコ
470x240x235mm/15L ドライボックス
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)
15
仕様
キャスター付
付属品
乾燥剤(15g×3)
エスコ品番
EA508TC-43A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
470×240×235(H)
質量(g)
1280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49974907
EA508TC-43A
オープン
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください