276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)

276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製) - エスコ

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-58材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)276×383×246(H)容量(L)17.0耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49974986EA508TC-58
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする