エスコ
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
2段重ねると、-73と同じ高さになります。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)
11
仕様
乾燥剤、湿度計付
エスコ品番
EA508TC-72
材質
本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)
306×486×138(H)
本体質量(kg)
1.12
内寸(mm)
251×403×100(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49975022
EA508TC-72
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください