エスコ
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
持ち手は3段階に高さが変更できます。
ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番
EA520AE-11
材質
アルミ、樹脂
質量(kg)
6.8
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
484
均等荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
291×484
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×63×756
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895012
EA520AE-11
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください