エスコ
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
タイヤタイプ
Φ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
側板
平板
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA520AG-12A
質量(kg)
33
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(高さ)(mm)
310
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル長さ(mm)
875
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895055
EA520AG-12A
200
1200
800
310
オープン
¥
198,200
¥
218,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください