曜日別特売

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製) - エスコ
エスコ品番EA520AH材質スチール質量(kg)42耐荷重(kg)300荷台寸法(高さ)(mm)750荷台寸法(長さ)(mm)1210荷台寸法(幅)(mm)820ハンドル長さ(mm)820寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ内容量1個
注意
※この商品は 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。
※この商品はお客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49895098EA520AH
オープン
126,000
138,600(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする