605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

605x1160mm ポータブルカート(6輪式) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA520CA-1幅(mm)350質量(kg)14車輪径(Φmm)165×6個材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45奥行(mm)355全幅(mm)610全高(mm)1155耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)355×350材質(荷台)スチール内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896044EA520CA-1
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49896044
2023-08-07
用途: 大型家電品の搬入
電気・ガス・熱供給・水道業

重量物を運ぶ、という本来の用途は想定どおりで文句はないです。ただ
これは構造上やむをえないとは思いますが、旋回がしづらいです。無理矢理旋回かけるとタイヤを支えているプレートが変形して壊れそうです(今のところ壊れてないので、あくまで壊れそう、なんですが)。あと荷重内で使っているのにも関わらずタイヤが削れます。マンションの廊下に黒い跡が残るので、後掃除が面倒くさいですね。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする